!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JNT TORIQUE,DASH 114,VITON,0.1PO,PQ50

JNT TORIQUE,DASH 114,VITON,0.1PO,PQ50

APPROVED VENDOR

JNT TORIQUE,DASH 114,VITON,0.1PO,PQ50 close
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
JNT TORIQUE,DASH 114,VITON,0.1PO,PQ50

JNT TORIQUE,DASH 114,VITON,0.1PO,PQ50

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.82 / PAQUET de 50
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
  • N° article EBP1BYJ4
  • N° de modèle du manufacturier GR-V75114/50
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint torique
  • n° d'identification114
  • MatériauViton
  • Capatibilité du matériau du joint toriqueGraisses animales, javellisant, dioxyde de carbone, détergents, huile diesel, acides gras, essence, huiles hydrauliques (pétrole), acide hydrochlorique (37 %), kérosène, propane liquide, huiles lubrifiantes (pétrole), huile minérale, gaz naturel, azote, graisse au silicone, acide sulfurique dilué, toluène, huiles végétales, eau
  • Détectable avec rayons XNon détectable aux rayons X
  • Couleur Noir
  • Duromètre 75 Shore A
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Système de mesure Pouce
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)