!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS JNT TORIQUE BUNA-N ET VITON,610 MCX

ENS JNT TORIQUE BUNA-N ET VITON,610 MCX

APPROVED VENDOR

ENS JNT TORIQUE BUNA-N ET VITON,610 MCX close
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
ENS JNT TORIQUE BUNA-N ET VITON,610 MCX

ENS JNT TORIQUE BUNA-N ET VITON,610 MCX

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $192.98 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2NRY7
  • N° de modèle du manufacturier DISP-OR810
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1192
  • Poids à l’expédition 2.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de joints toriques
  • MatériauBuna N et Viton(R)
  • Nb de tailles24
  • DuretéService moyen
  • Type de boîtierBoîte de plastique
  • Plage de température-40 Degrees à 250 Degrees F
  • SAE ou métrique SAE
  • Nb de pièces 610
  • Duromètre 70 Shore A
  • Tailles incluses No AS568A Buna-N (40) chaque de 012, 013, 110, 112, 113, (30) chaque de 007, 014, 016, 115, 214, (25) chaque de 010, 011, 111, 116, 210, 211, Viton (10) 120
  • Rencontre/dépasse ASTM D2000
  • Couleur Noir