!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS JNT TORIQUE BUNA-N 385MCX TAILLE 30

ENS JNT TORIQUE BUNA-N 385MCX TAILLE 30

APPROVED VENDOR

ENS JNT TORIQUE BUNA-N 385MCX TAILLE 30 close
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
ENS JNT TORIQUE BUNA-N 385MCX TAILLE 30

ENS JNT TORIQUE BUNA-N 385MCX TAILLE 30

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.53 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1RGY1
  • N° de modèle du manufacturier 1RGY1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1192
  • Poids à l’expédition 1.56 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de joints toriques
  • MatériauBuna-N
  • Nb de tailles30
  • DuretéService moyen
  • Type de boîtierBoîte de plastique avec carte dans le couvercle
  • Plage de température-40 Degrees à 250 Degrees F
  • ApplicationIndustriel
  • SAE ou métrique Métrique
  • Nb de pièces 385
  • Duromètre 70 Shore A
  • Tailles incluses Section transversale de 2 mm (16) chacun de 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm : section transversale de 2,5 mm (13) chacun de 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm : section transversale de 3 mm (12) chacun de 20 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm, 27 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 35 mm, 36 mm, 38 mm, (11) 19 mm : section transversale de 4 mm (9) chacun de 38 mm, 41 mm, 44 mm
  • Rencontre/dépasse SAE J200, ASTM D2000
  • Couleur Noir