Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce joint torique a une largeur de 1/16 po, un diamètre intérieur de 11/16 po et un diamètre extérieur de 13/16 po. Ce joint torique de duromètre Buna-N 90 a une plage de température d'emploi de -40 °F à 240 °F.
Spécifications techniques
ArticleJoint torique
Détectable avec rayons XNon
Forme de section transversale0,070 +/-0,003
Dureté nominaleDur
Largeur nominale1/16 po
Largeur réelle0,070 +/-0,003
CouleurNoir
Rencontre/dépasseASTM D2000, SAE AS568, SAE J200
Dia. extérieur réel0,816 +/-0,009
Homologation FDANon
Détectable par détecteur de métalNon
Système de mesurePouce
Matériel de joint toriqueBuna N
D.I. nominal11/16 po
Diamètre intérieur réel0.676 +/-0.009
n° d'identification017
Duromètre90 Duro
D.E. nominal13/16 po
Plage de température-40 Degrees - +240 Degrees F
ApplicationDivers
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,15 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: