!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT CIRCULAIRE 75VITON 7/8X1/8

JOINT CIRCULAIRE 75VITON 7/8X1/8

HERCULES

JOINT CIRCULAIRE 75VITON 7/8X1/8 close
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
JOINT CIRCULAIRE 75VITON 7/8X1/8

JOINT CIRCULAIRE 75VITON 7/8X1/8

HERCULES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.50 / CHAQUE
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
  • N° article HBS568-212V
  • N° de modèle du manufacturier 568-212V
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.004 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint torique
  • Détectable avec rayons XNon
  • Forme de section transversale0,139 +/-0,004
  • Dureté nominaleMoyen
  • Largeur nominale1/8
  • Largeur réelle0,139 +/-0,004
  • CouleurBrun
  • Rencontre/dépasseASTM D2000, SAE AS568, SAE J200
  • Dia. extérieur réel1,137 +/-0,010
  • Homologation FDANon
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Système de mesure Pouce
  • Matériel de joint torique Viton
  • D.I. nominal 7/8
  • Diamètre intérieur réel 0,859 +/-0,010
  • n° d'identification 212
  • Duromètre 75 Shore A
  • D.E. nominal 1 1/8
  • Plage de température -20 degrés - +400 degrés F
  • Application Divers