!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JNTS TORS,75 DUROMÈTRE,BRUN,3/32 PO W,7/16 PO DIA INT,5/8 PO DIA EXT,BUNA N

JNTS TORS,75 DUROMÈTRE,BRUN,3/32 PO W,7/16 PO DIA INT,5/8 PO DIA EXT,BUNA N

HERCULES

JNTS TORS,75 DUROMÈTRE,BRUN,3/32 PO W,7/16 PO DIA INT,5/8 PO DIA EXT,BUNA N close
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
JNTS TORS,75 DUROMÈTRE,BRUN,3/32 PO W,7/16 PO DIA INT,5/8 PO DIA EXT,BUNA N

JNTS TORS,75 DUROMÈTRE,BRUN,3/32 PO W,7/16 PO DIA INT,5/8 PO DIA EXT,BUNA N

HERCULES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.20 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 15 = 3,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 15. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article HBS568-111V
  • N° de modèle du manufacturier 568-111V
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce joint torique a une largeur de 3/32 po, un diamètre intérieur de 7/16 po et un diamètre extérieur de 5/8 po. Ce joint torique de duromètre Buna-N 75 a une plage de température d'emploi de -20 °F à 400 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleJoint torique
  • n° d'identification111
  • MatériauFluorocarboné brun
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Système de mesurePouce
  • ApplicationDivers
  • Couleur Brun
  • Duromètre 75 Duro
  • Homologation FDA Non
  • Capatibilité du matériau du joint torique Benzène, alcool butylique, éthylène glycol
  • Détectable avec rayons X Non