JNTS TORS,70 DUROMÈTRE,1/8 PO DE LARGE,4 PO DIA INT,4 1/4 PO DIA EXT,BUNA N
JNTS TORS,70 DUROMÈTRE,1/8 PO DE LARGE,4 PO DIA INT,4 1/4 PO DIA EXT,BUNA N
HERCULES
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
Product Details
Ce joint torique a une largeur de 1/8 po, un diamètre intérieur de 4 po et un diamètre extérieur de 4 1/4 po. Ce joint torique de duromètre Buna-N 70 a une plage de température d'emploi de -40 °F à 240 °F.
Technical Specs
Article Joint torique
Détectable avec rayons X Non
Forme de section transversale 0.139 +/-0.004
Dureté nominale Moyen
Largeur nominale 1/8 po
Largeur réelle 0,139 +/-0,004
Couleur Noir
Rencontre/dépasse ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200
Dia. extérieur réel 4,262 +/-0,028
Homologation FDA Non
Détectable par détecteur de métal Non
Système de mesure Pouce
Matériel de joint torique Buna N
D.I. nominal 4 po
Diamètre intérieur réel 3.984 +/-.028
n° d'identification 242
Duromètre 70 Duro
D.E. nominal 4-1/4 po
Plage de température -40 Degrees - +240 Degrees F
Application Divers
Alternate Products
DYNALINE
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
2,38 $
/ CHAQUE
APPROVED VENDOR
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
10,95 $
/ PAQUET