!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JNTS TORS,70 DUROMÈTRE,3/32 PO W,1 13/16 PO DIA INT,2 PO DIA EXT,BUNA N

JNTS TORS,70 DUROMÈTRE,3/32 PO W,1 13/16 PO DIA INT,2 PO DIA EXT,BUNA N

HERCULES

JNTS TORS,70 DUROMÈTRE,3/32 PO W,1 13/16 PO DIA INT,2 PO DIA EXT,BUNA N close
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
JNTS TORS,70 DUROMÈTRE,3/32 PO W,1 13/16 PO DIA INT,2 PO DIA EXT,BUNA N

JNTS TORS,70 DUROMÈTRE,3/32 PO W,1 13/16 PO DIA INT,2 PO DIA EXT,BUNA N

HERCULES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.22 / CHAQUE
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
  • N° article HBS568-133
  • N° de modèle du manufacturier 568-133
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce joint torique a une largeur de 3/32 po, un diamètre intérieur de 1 13/16 po et un diamètre extérieur de 2 po. Ce joint torique de duromètre Buna-N 70 a une plage de température d'emploi de -40 °F à 240 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleJoint torique
  • n° d'identification133
  • MatériauCaoutchouc Buna-n
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Détectable avec rayons XNon détectable aux rayons X
  • Couleur Noir
  • Duromètre 70 Duro
  • Homologation FDA Non approuvé par la FDA
  • Système de mesure Pouce
  • Application Divers