Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce joint torique a une largeur de 1/16 po, un diamètre intérieur de 1 1/4 po et un diamètre extérieur de 1 3/8 po. Ce joint torique de duromètre Buna-N 70 a une plage de température d'emploi de -40 °F à 240 °F.
Spécifications techniques
ArticleJoint torique
Détectable avec rayons XNon
Forme de section transversale0,070 +/-0,003
Dureté nominaleMoyen
Largeur nominale1/16 po
Largeur réelle0,070 +/-0,003
CouleurNoir
Rencontre/dépasseASTM D2000, SAE AS568, SAE J200
Dia. extérieur réel1,379 +/-0,011
Homologation FDANon
Détectable par détecteur de métalNon
Système de mesurePouce
Matériel de joint toriqueBuna N
D.I. nominal1-1/4 po
Diamètre intérieur réel1.239 +/-.011
n° d'identification026
Duromètre70 Duro
D.E. nominal1-3/8 po
Plage de température-40 Degrees - +240 Degrees F
ApplicationDivers
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 0,54 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,91 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: