!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JNTS TORS,70 DUROMÈTRE,3/32 PO W,1 1/8 DIA INT,1 5/16 PO DIA EXT,BUNA N

JNTS TORS,70 DUROMÈTRE,3/32 PO W,1 1/8 DIA INT,1 5/16 PO DIA EXT,BUNA N

HERCULES

JNTS TORS,70 DUROMÈTRE,3/32 PO W,1 1/8 DIA INT,1 5/16 PO DIA EXT,BUNA N close
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
JNTS TORS,70 DUROMÈTRE,3/32 PO W,1 1/8 DIA INT,1 5/16 PO DIA EXT,BUNA N

JNTS TORS,70 DUROMÈTRE,3/32 PO W,1 1/8 DIA INT,1 5/16 PO DIA EXT,BUNA N

HERCULES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.05 / CHAQUE
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
  • N° article HBS568-122
  • N° de modèle du manufacturier 568-122
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Informations sur le produit

Ce joint torique a une largeur de 3/32 po, un diamètre intérieur de 1 1/8 po et un diamètre extérieur de 1 5/16 po. Ce joint torique de duromètre Buna-N 70 a une plage de température d'emploi de -40 °F à 240 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleJoint torique
  • Détectable avec rayons XNon
  • Forme de section transversale0.103 +/-0.003
  • Dureté nominaleMoyen
  • Largeur nominale3/32 po
  • Largeur réelle0,103 +/-0,003
  • CouleurNoir
  • Rencontre/dépasseASTM D2000, SAE AS568, SAE J200
  • Dia. extérieur réel1,318 +/-0,010
  • Homologation FDANon
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Système de mesure Pouce
  • Matériel de joint torique Buna N
  • D.I. nominal 1-1/8 po
  • Diamètre intérieur réel 1.112 +/-.010
  • n° d'identification 122
  • Duromètre 70 Duro
  • D.E. nominal 1-5/16 po
  • Plage de température -40 Degrees - +240 Degrees F
  • Application Divers