!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS NITRILE,GRIS,M,PAIRE 12

GANTS ENDUITS NITRILE,GRIS,M,PAIRE 12

PROFLEX BY ERGODYNE

GANTS ENDUITS NITRILE,GRIS,M,PAIRE 12 close
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
GANTS ENDUITS NITRILE,GRIS,M,PAIRE 12

GANTS ENDUITS NITRILE,GRIS,M,PAIRE 12

PROFLEX BY ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.76 / PAQUET de 12
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
  • N° article EGO10363
  • N° de modèle du manufacturier 10363
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • Classement EN 3884121A
  • Type de paumeRevêtu
  • Performance du gantAjustement confortable, grande dextérité, adhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Poids du tissuCal. 15
  • Taille - alphabétiqueM
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Série7 000-12PR
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Unité de ventePaire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Matériau de revêtement de la poignéeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Matériau en tricot Nylon, spandex
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI 105, EN 388 :
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - Numérique 8
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Caractéristiques du gant Compatibilité avec les écrans tactiles
  • Épaisseur Cal. 15
  • Nb de paires par paquet 12
  • Couleur de la manchette Gris
  • Couleur Gris
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)