!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON, NOIR, SOUDE, 6 X 8 1/2

MAMELON, NOIR, SOUDE, 6 X 8 1/2

APPROVED VENDOR

MAMELON, NOIR, SOUDE, 6 X 8 1/2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MAMELON, NOIR, SOUDE, 6 X 8 1/2

MAMELON, NOIR, SOUDE, 6 X 8 1/2

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $192.17 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG793MN0
  • N° de modèle du manufacturier 793MN0
  • N° de classification normalisée des produits et services 20120000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.071 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Finition/revêtementNoir
  • MatériauAcier
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po² à 150 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale150 lb/po² à 350 Degrees F
  • Température minimale de service-20 Degrees F
  • Diamètre extérieur6 5/8 po
  • Type de soudure de tuyauSoudure par résistance électrique
  • Type de raccordement côté AFileté
  • Type de filetageNPT
  • GenreHomme
  • NormesASTM A733
  • Épaisseur de paroi0,28 po
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable
  • Compatibilité des raccords Nomenclature 40
  • Classe de matériau Catégorie B
  • Températures de service max. 350 Degrees F
  • Construction de tuyaux métalliques Soudé
  • Taille de tuyau nominale 6 po
  • Longueur hors tout 8 1/2 po
  • Catégorie Nomenclature 40
  • Genre Homme
  • Type de connexion Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Configuration du filetage Fileté aux deux extrémités
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande