!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NITRILE, COQUILLE DE NYLON

NITRILE, COQUILLE DE NYLON

WATSON GLOVES

NITRILE, COQUILLE DE NYLON close
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
NITRILE, COQUILLE DE NYLON

NITRILE, COQUILLE DE NYLON

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.40 / PAIRE
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
  • N° article WAT412M
  • N° de modèle du manufacturier 412-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant de navigation
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA1
  • Classement EN 3884131
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - alphabétiqueM
  • Matériau de la doublure du gantNylon, Spandex
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Niveau de chaleur EN 407 1
  • Normes EN 388:2016 4131, EN407 X1XXXX, Oeko-Tex Standard 100, conforme à la réglementation REACH
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et bouts des doigts
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Épaisseur Cal. 13
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 25000
  • Couleur Bleu