Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants nrs enduits ont un revêtement en PVC à immersion totale, une coque nyl et une fini pointillée. Cette paire a un niveau d'abrasion 1 et est disponible en taille T grande.
Spécifications techniques
ArticleGant Blackbird
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
NormesCE, EN 388 4121, Abrasion : 4, Coupure par la lame : 1, Déchirure : 2, Perforation : 1
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Couverture de l'enduit du gantComplet
Fini de l'enduit du gantPoints
ÉpaisseurCal. 15
CouleurNoir
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA1
Classement EN 3884121
Type de paumeRevêtu
Style de manchetteTricot
Taille - alphabétiqueTG
Caractéristiques du gantLe revêtement en nitrile micro-mousse et la paume à pois en nitrile offrent une résistance à l'abrasion et à la perforation ainsi qu'une adhérence supérieure en milieu sec ou humide, l'enveloppe extérieure en nylon fin de 15 grammes offre résistance et dextérité, la forme ergonomique réduit la fatigue des mains, le poignet ajusté empêche la pénétration de la saleté et des débris
Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
Matériau de paumeMicromousse de nitrile
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca