!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT,FINITION À POINTS,ABS NIVEAU 1,TREMPETTE COMPLÈTE,L,NR,NYL,PVC

GANTS,ENDUIT,FINITION À POINTS,ABS NIVEAU 1,TREMPETTE COMPLÈTE,L,NR,NYL,PVC

WATSON GLOVES

GANTS,ENDUIT,FINITION À POINTS,ABS NIVEAU 1,TREMPETTE COMPLÈTE,L,NR,NYL,PVC close
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
GANTS,ENDUIT,FINITION À POINTS,ABS NIVEAU 1,TREMPETTE COMPLÈTE,L,NR,NYL,PVC

GANTS,ENDUIT,FINITION À POINTS,ABS NIVEAU 1,TREMPETTE COMPLÈTE,L,NR,NYL,PVC

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.57 / PAIRE
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
  • N° article WAT395L
  • N° de modèle du manufacturier 395-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants nrs enduits ont un revêtement en PVC à immersion totale, une coque nyl et une fini pointillée. Cette paire a un niveau d'abrasion 1 et est disponible en TG.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Blackbird
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesCE, EN 388 4121, Abrasion : 4, Coupure par la lame : 1, Déchirure : 2, Perforation : 1
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Fini de l'enduit du gantPoints
  • ÉpaisseurCal. 15
  • CouleurNoir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Classement EN 388 4121
  • Type de paume Revêtu
  • Style de manchette Tricot
  • Taille - alphabétique G
  • Caractéristiques du gant Le revêtement en nitrile micro-mousse et la paume à pois en nitrile offrent une résistance à l'abrasion et à la perforation ainsi qu'une adhérence supérieure en milieu sec ou humide, l'enveloppe extérieure en nylon fin de 15 grammes offre résistance et dextérité, la forme ergonomique réduit la fatigue des mains, le poignet ajusté empêche la pénétration de la saleté et des débris
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Matériau de paume Micromousse de nitrile