!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNE ANNULAIRE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,92 PO LONGUEUR, NO. 10, 22 AWG, 18 AWG

BORNE ANNULAIRE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,92 PO LONGUEUR, NO. 10, 22 AWG, 18 AWG

3M

BORNE ANNULAIRE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,92 PO LONGUEUR, NO. 10, 22 AWG, 18 AWG close
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
BORNE ANNULAIRE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,92 PO LONGUEUR, NO. 10, 22 AWG, 18 AWG

BORNE ANNULAIRE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,92 PO LONGUEUR, NO. 10, 22 AWG, 18 AWG

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $233.97 / BOÎTE
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
  • N° article MMMMNG18-10R/LX
  • N° de modèle du manufacturier MNG18-10R/LX
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # 94
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Matériau des contactsCuivre
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Type d'isolationNylon
  • Tension maximale1 000 V
  • Taille minimale du fil22 AWG
  • NormesCertifié CSA, répertorié UL
  • Forme de la borneLanguette annulaire standard
  • Largeur de flèche0,31 po
  • Longueur de corps0,25 po
  • Compatible avec type de produitFil de construction, montages ou luminaires, panneaux
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Style de terminaisonSertissage
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Taille maximale du fil 18 AWG
  • Style de couture Abouté
  • Taille de goujon No. 10
  • Longueur de languette 0,67 po
  • Diamètre intérieur du baril 0,07 po
  • Style du baril Abouté
  • Espacement des trous 0,33 po
  • Longueur hors tout 0,92 po
  • Épaisseur de languette 0,03 po