Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette huile hydraulique de la série Nuto H est une huile anti-usure utilisée dans les services industriels et mobiles. Sa résistance à l'oxydation et sa stabilité chimique assurent une bonne durée de vie de l'huile. Sa base et ses additifs lubrifiants sont de l'huile minérale et il a un grade de viscosité ISO de 68, une densité de 0,882 et un point d'éclair de 234 ºC avec un point d'écoulement de -18 ºC. Il est de couleur ambrée et est livré dans un fût de 208,2 litres.
Spécifications techniques
ArticleHuile hydraulique
Huile de baseMinérale
Taille de contenant208,2 L
Usure à quatre billesNon déterminée
Point d'écoulement-12 Degrees C
Capacité de charge Timken acceptableNon déterminée
NormesDIN 51524-2: 2006-09, ISO L-HM (ISO 11158:1997)
Index de viscocité107
ApplicationSystèmes hydrauliques
CouleurAmbre
Point d'éclair218 Degrees C
Classe de viscosité ISO68
SérieNuto
Classification NSF du lubrifiantSans classification
Poids spécifique0,83
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca