!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HLE HYDR NUTO,GRADE DE VISCOSITÉ ISO 46,AMBRE,HLE MINÉRALE,FÛT DE 208,2 L

HLE HYDR NUTO,GRADE DE VISCOSITÉ ISO 46,AMBRE,HLE MINÉRALE,FÛT DE 208,2 L

MOBIL

HLE HYDR NUTO,GRADE DE VISCOSITÉ ISO 46,AMBRE,HLE MINÉRALE,FÛT DE 208,2 L close
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
HLE HYDR NUTO,GRADE DE VISCOSITÉ ISO 46,AMBRE,HLE MINÉRALE,FÛT DE 208,2 L

HLE HYDR NUTO,GRADE DE VISCOSITÉ ISO 46,AMBRE,HLE MINÉRALE,FÛT DE 208,2 L

MOBIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,628.61 / CHAQUE
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
  • N° article ESO101573
  • N° de modèle du manufacturier 101573
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121504
  • PAGE DU CATALOGUE # 1513
  • Poids à l’expédition 455.6 lb

Informations sur le produit

Cette huile hydraulique de la série Nuto H est une huile anti-usure utilisée dans les services industriels et mobiles. Sa résistance à l'oxydation et sa stabilité chimique assurent une bonne durée de vie de l'huile. Sa base et ses additifs lubrifiants sont de l'huile minérale et il a un grade de viscosité ISO de 46, une densité de 0,876 et un point d'éclair de 226 ºC avec un point d'écoulement de -24 ºC. Il est de couleur ambrée et est livré dans un fût de 208,2 litres.

Spécifications techniques

  • ArticleHuile hydraulique
  • Huile de baseMinérale
  • Taille de contenant208,2 L
  • Usure à quatre billesNon déterminée
  • Point d'écoulement-18 Degrees C
  • Capacité de charge Timken acceptableNon déterminée
  • NormesDIN 51524-2: 2006-09, ISO L-HM (ISO 11158:1997)
  • Index de viscocité104
  • Application Systèmes hydrauliques
  • Couleur Ambre
  • Point d'éclair 212 Degrees C
  • Classe de viscosité ISO 46
  • Série Nuto
  • Classification NSF du lubrifiant Sans classification
  • Poids spécifique 0,87
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)