!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TÉ INVERSÉ ÉVASÉ,45 DEGRÉS,GAMME DE TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAX : 1200 LB/PO2,5/16PO,MÉTAL,ACIER

TÉ INVERSÉ ÉVASÉ,45 DEGRÉS,GAMME DE TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAX : 1200 LB/PO2,5/16PO,MÉTAL,ACIER

FAIRVIEW

TÉ INVERSÉ ÉVASÉ,45 DEGRÉS,GAMME DE TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAX : 1200 LB/PO2,5/16PO,MÉTAL,ACIER close
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
TÉ INVERSÉ ÉVASÉ,45 DEGRÉS,GAMME DE TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAX : 1200 LB/PO2,5/16PO,MÉTAL,ACIER

TÉ INVERSÉ ÉVASÉ,45 DEGRÉS,GAMME DE TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAX : 1200 LB/PO2,5/16PO,MÉTAL,ACIER

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.90 / CHAQUE
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
  • N° article FARS141-5
  • N° de modèle du manufacturier S141-5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141736
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Cet écrou évasé inversé à 45 degrés a un diamètre extérieur de 5/16 pouce et une plage de température de -65 °F à 250 °F. Il a une pression maximale de 1 200 lb/po2 et est fabriqué en métal et en acier.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcrou
  • Type de connexion du raccord de tuyauTube
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Écrou