!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCROU HEX,M36-2,00,55MM HEX W,29MM HEX H,ACIER,CLASSE 8,OXYDE NOIR,2PQT

ÉCROU HEX,M36-2,00,55MM HEX W,29MM HEX H,ACIER,CLASSE 8,OXYDE NOIR,2PQT

APPROVED VENDOR

ÉCROU HEX,M36-2,00,55MM HEX W,29MM HEX H,ACIER,CLASSE 8,OXYDE NOIR,2PQT close
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
ÉCROU HEX,M36-2,00,55MM HEX W,29MM HEX H,ACIER,CLASSE 8,OXYDE NOIR,2PQT

ÉCROU HEX,M36-2,00,55MM HEX W,29MM HEX H,ACIER,CLASSE 8,OXYDE NOIR,2PQT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.73 / PAQUET de 2
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
  • N° article EBP38CJ24
  • N° de modèle du manufacturier M01120.360.0200
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161727
  • PAGE DU CATALOGUE # 1110
  • Poids à l’expédition 1.53 lb

Informations sur le produit

Écrou hexagonal, acier nuance 8, fini oxyde noir. Conforme aux normes DIN934.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcrou hexagonal
  • FinitionOxyde noir
  • MatériauAcier
  • Largeur hexagonale55 mm
  • Normes dimensionnellesDIN 934
  • Direction de filetageDroitier
  • Type d'hexagone Hexagonal standard
  • Grade/classe du matériau Classe 8
  • Taille de filetage M36x2,00
  • Hauteur de l'hexagone 29 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Type de filetage Fin
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)