!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILIÈRE DE REFILETAGE HEXAGONALE, BRILLANT (S/ENDUIT), UNC, 2 PO-4 1/2, ACIER RAPIDE

FILIÈRE DE REFILETAGE HEXAGONALE, BRILLANT (S/ENDUIT), UNC, 2 PO-4 1/2, ACIER RAPIDE

CLARKSON-OSBORN

FILIÈRE DE REFILETAGE HEXAGONALE, BRILLANT (S/ENDUIT), UNC, 2 PO-4 1/2, ACIER RAPIDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FILIÈRE DE REFILETAGE HEXAGONALE, BRILLANT (S/ENDUIT), UNC, 2 PO-4 1/2, ACIER RAPIDE

FILIÈRE DE REFILETAGE HEXAGONALE, BRILLANT (S/ENDUIT), UNC, 2 PO-4 1/2, ACIER RAPIDE

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $979.58 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CSBTA81028
  • N° de modèle du manufacturier TA81028
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # 1308
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Informations sur le produit

Cette matrice de re-filetage hexagonale a un fini brillant/non revêtu et elle a une direction vers la droite. Elle est en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleFilière de refiletage hexagonale
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Type de filetUNC
  • Filets par pouce4,5 filets/po
  • Épaisseur de filière1 3/4 po
  • Taille de filetage de la filière2 po-4 1/2
  • Matériau de la filière Acier rapide
  • Type de filetage UNC
  • Taille de filetage 2 po-4 1/2
  • Direction de filetage Droitier
  • Forme de filière Hexagonale
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande