!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCROU HEXAGONAL, 7/16"-14, 11/16PO HEX W, ⅜PO HEX H, 316SS, LISSE, PQ25

ÉCROU HEXAGONAL, 7/16"-14, 11/16PO HEX W, ⅜PO HEX H, 316SS, LISSE, PQ25

APPROVED VENDOR

ÉCROU HEXAGONAL, 7/16"-14, 11/16PO HEX W, ⅜PO HEX H, 316SS, LISSE, PQ25 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ÉCROU HEXAGONAL, 7/16"-14, 11/16PO HEX W, ⅜PO HEX H, 316SS, LISSE, PQ25

ÉCROU HEXAGONAL, 7/16"-14, 11/16PO HEX W, ⅜PO HEX H, 316SS, LISSE, PQ25

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.28 / PAQUET de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP40TX17
  • N° de modèle du manufacturier U55080.043.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161727
  • PAGE DU CATALOGUE # 1107
  • Poids à l’expédition 0.69 lb

Informations sur le produit

Écrou hexagonal, acier inoxydable 316, non revêtu. Argent, conforme aux normes ASTM A307A/ASME B18.2.2. Résistant aux températures élevées.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcrou hexagonal
  • FinitionBrillant, non revêtu
  • MatériauAcier inoxydable
  • Largeur hexagonale11/16 po
  • Normes dimensionnellesASME B18.2.2
  • Système de mesurePouce
  • CouleurArgent
  • Température max.302 degrés F
  • AmovibleNon
  • Dureté RockwellB80 à C32
  • Pas de filetage14 po
  • Type d'hexagone Hexagonal standard
  • Grade/classe du matériau 316
  • Taille de filetage 7/16 PO-14
  • Hauteur de l'hexagone 3/8 po
  • Norme de qualité des matériaux ASTM A307A
  • Direction de filetage Droitier
  • Fabriqué en Amérique du Nord Non
  • Arbre d'entraînement -58 degrés F
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux températures élevées
  • Ajustement de fil 2B
  • Type de filetage Grossier
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande