ÉCROU HEXAGONAL, 1¼"-12, 1⅞PO HEX W, 1-1/16PO HEX H, ACIER, UNF, GRADE 8, ZINGUÉ, PQ5
ÉCROU HEXAGONAL, 1¼"-12, 1⅞PO HEX W, 1-1/16PO HEX H, ACIER, UNF, GRADE 8, ZINGUÉ, PQ5
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Écrou hexagonal, acier nuance 8, zingué. Argent, conforme aux normes SAE J995/ASME B18.2.2. Résistant à la corrosion.
Spécifications techniques
Article Écrou hexagonal
Finition Galvanisé
Matériau Acier
Largeur hexagonale 1-7/8 po
Normes dimensionnelles ASME B18.2.2
Système de mesure Pouce
Couleur Argent
Température max. 500 degrés F
Amovible Oui
Dureté Rockwell C26 à C36
Ajustement de fil 2B
Type d'hexagone Hexagonal standard
Grade/classe du matériau Qualité 8
Taille de filetage 1 1/4 po-12
Hauteur de l'hexagone 1 1/16 po
Norme de qualité des matériaux SAE J995
Direction de filetage Droitier
Fabriqué en Amérique du Nord Non
Arbre d'entraînement -20 degrés F
Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion
Résistance à la traction 150 000 lb/po²
Type de filetage Grossier
Pays d’origine Variable
(sous réserve de modification)