!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCROU HEXAGONAL, ⅜"-16, 9/16PO HEX W, 21/64PO HEX H, ACIER, GRADE 5, ZINGUÉ, PQ100

ÉCROU HEXAGONAL, ⅜"-16, 9/16PO HEX W, 21/64PO HEX H, ACIER, GRADE 5, ZINGUÉ, PQ100

APPROVED VENDOR

ÉCROU HEXAGONAL, ⅜"-16, 9/16PO HEX W, 21/64PO HEX H, ACIER, GRADE 5, ZINGUÉ, PQ100 close
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
ÉCROU HEXAGONAL, ⅜"-16, 9/16PO HEX W, 21/64PO HEX H, ACIER, GRADE 5, ZINGUÉ, PQ100

ÉCROU HEXAGONAL, ⅜"-16, 9/16PO HEX W, 21/64PO HEX H, ACIER, GRADE 5, ZINGUÉ, PQ100

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.99 / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP3HEF1
  • N° de modèle du manufacturier U01300.037.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161727
  • PAGE DU CATALOGUE # 1078
  • Poids à l’expédition 1.61 lb

Informations sur le produit

Écrou hexagonal, acier zingué, nuance 5. Conforme aux normes ASME B18.2.2.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcrou hexagonal
  • FinitionGalvanisé
  • MatériauAcier
  • Largeur hexagonale9/16 po
  • Normes dimensionnellesASME B18.2.2
  • Direction de filetageDroitier
  • Type de filetageGrossier
  • Type d'hexagone Hexagonal standard
  • Grade/classe du matériau Qualité 5
  • Taille de filetage 3/8 po-16
  • Hauteur de l'hexagone 21/64 po
  • Système de mesure Pouce
  • Dureté Rockwell C19 à C30
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)