!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCROU HEX,M27-3,00,LA HEX 41MM,H HEX 22MM,ACIER,CLASSE 8,ORDINAIRE,5PQT

ÉCROU HEX,M27-3,00,LA HEX 41MM,H HEX 22MM,ACIER,CLASSE 8,ORDINAIRE,5PQT

APPROVED VENDOR

ÉCROU HEX,M27-3,00,LA HEX 41MM,H HEX 22MM,ACIER,CLASSE 8,ORDINAIRE,5PQT close
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
ÉCROU HEX,M27-3,00,LA HEX 41MM,H HEX 22MM,ACIER,CLASSE 8,ORDINAIRE,5PQT

ÉCROU HEX,M27-3,00,LA HEX 41MM,H HEX 22MM,ACIER,CLASSE 8,ORDINAIRE,5PQT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.62 / PAQUET de 5
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
  • N° article EBP26KR61
  • N° de modèle du manufacturier M01100.270.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161727
  • PAGE DU CATALOGUE # 1110
  • Poids à l’expédition 1.65 lb

Informations sur le produit

Écrou hexagonal, acier nuance 8, fini non revêtu. Conforme aux normes DIN934.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcrou hexagonal
  • FinitionBrillant, non revêtu
  • MatériauAcier
  • Largeur hexagonale41 mm
  • Normes dimensionnellesDIN 934
  • Direction de filetageDroitier
  • Type de filetageMétrique
  • Type d'hexagone Hexagonal standard
  • Grade/classe du matériau Classe 8
  • Taille de filetage M27x3,00
  • Hauteur de l'hexagone 22 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Dureté Rockwell 30
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)