!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCROU HEX,M24-3,00,LA HEX 36MM,H HEX 19MM,AI 18-8,ORDINAIRE,5PQT

ÉCROU HEX,M24-3,00,LA HEX 36MM,H HEX 19MM,AI 18-8,ORDINAIRE,5PQT

APPROVED VENDOR

ÉCROU HEX,M24-3,00,LA HEX 36MM,H HEX 19MM,AI 18-8,ORDINAIRE,5PQT close
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
ÉCROU HEX,M24-3,00,LA HEX 36MM,H HEX 19MM,AI 18-8,ORDINAIRE,5PQT

ÉCROU HEX,M24-3,00,LA HEX 36MM,H HEX 19MM,AI 18-8,ORDINAIRE,5PQT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.13 / PAQUET de 5
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
  • N° article EBP22UK67
  • N° de modèle du manufacturier M51080.240.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161727
  • PAGE DU CATALOGUE # 1110
  • Poids à l’expédition 1.09 lb

Informations sur le produit

Écrou hexagonal, acier inoxydable 18-8, non revêtu. Argent, conforme aux normes ASTM A307A/DIN934. Résistant aux températures élevées.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcrou hexagonal
  • FinitionBrillant, non revêtu
  • MatériauAcier inoxydable
  • Largeur hexagonale36 mm
  • Normes dimensionnellesDIN 934
  • Système de mesureMétrique
  • CouleurArgent
  • Température max.302 degrés F
  • AmovibleNon
  • Ajustement de fil6H
  • Type de filetageGrossier
  • Type d'hexagone Hexagonal standard
  • Grade/classe du matériau 18-8
  • Taille de filetage M24x3,00
  • Hauteur de l'hexagone 19 mm
  • Norme de qualité des matériaux ASTM A307A
  • Direction de filetage Droitier
  • Fabriqué en Amérique du Nord Non
  • Arbre d'entraînement -58 degrés F
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux températures élevées
  • Pas de filetage 3 mm
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)