!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS TOURNE-ECROU, 7 PO LO, SAE, POLY

ENS TOURNE-ECROU, 7 PO LO, SAE, POLY

MILWAUKEE

ENS TOURNE-ECROU, 7 PO LO, SAE, POLY close
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
ENS TOURNE-ECROU, 7 PO LO, SAE, POLY

ENS TOURNE-ECROU, 7 PO LO, SAE, POLY

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.92 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48222444
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-2444
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de tourne-écrou
  • Dégagement du boulon7/32 po, 23/64 po
  • Style serrage (po)Caoutchouc
  • Porte-fixationsNon
  • Anti-étincelleAnti-étincelle
  • Fixable sur longeNon
  • Diamètre de la tige0,33 po, 0,44 po
  • Forme de la poignéeDroite
  • Longueur hors tout7 po
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Taille d'extrémité 1/4 po, 5/16 po, 7/16 po, 9/16 po
  • Longueur de tige 3 po
  • Type de mesure SAE
  • Isolation Non
  • Cliquet Non
  • Matériau de tige Acier forgé
  • Type de manche/poignée Tri-Lobulaire
  • Matériau de manche/poignée Polypropylène
  • Nb de pièces 4
  • Plage de longueurs 1/4 po à 9/16 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)