!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS TOURNE-ECROU,10 1/4PO LO,3 PO LO,7PQ

ENS TOURNE-ECROU,10 1/4PO LO,3 PO LO,7PQ

MILWAUKEE

ENS TOURNE-ECROU,10 1/4PO LO,3 PO LO,7PQ close
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
ENS TOURNE-ECROU,10 1/4PO LO,3 PO LO,7PQ

ENS TOURNE-ECROU,10 1/4PO LO,3 PO LO,7PQ

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.12 / PAQUET de 7
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
  • N° article MTL48-22-2448
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-2448
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.76 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de tourne-écrou
  • Dégagement du boulon7/32 po, 23/64 po
  • Style serrage (po)Caoutchouc
  • Porte-fixationsNon
  • IsolationNon
  • Non magnétiqueNon-magnétique
  • CliquetNon
  • Matériau de tigeAcier forgé
  • Type de manche/poignéeTri-Lobulaire
  • Matériau de manche/poignéePolypropylène
  • Nb de pièces7
  • Plage de longueurs5 mm à 13 mm
  • Taille d'extrémité 10 mm, 13 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm
  • Longueur de tige 3 po
  • Type de mesure Métrique
  • Sécurité D.E.S. Non antistatique
  • Embout magnétisé Embout magnétisé non inclus
  • Anti-étincelle Anti-étincelle
  • Fixable sur longe Non
  • Diamètre de la tige 0,29 po, 0,44 po
  • Forme de la poignée Droite
  • Longueur hors tout 10-1/4 po
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)