!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCROU BORGNE À ENFONCER,RONDELLE,ACIER,1/4PO,100PQ

ÉCROU BORGNE À ENFONCER,RONDELLE,ACIER,1/4PO,100PQ

APPROVED VENDOR

ÉCROU BORGNE À ENFONCER,RONDELLE,ACIER,1/4PO,100PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
ÉCROU BORGNE À ENFONCER,RONDELLE,ACIER,1/4PO,100PQ

ÉCROU BORGNE À ENFONCER,RONDELLE,ACIER,1/4PO,100PQ

APPROVED VENDOR

Prix en liquidation :
$9.26 / PAQUET de 100

Votre prix : 18,52 $ / PAQUET de 100

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4CUC9
  • N° de modèle du manufacturier 228911004
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161705
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Écrou à capuchon poussoir en SAE1050, acier à ressort SAE 1065, galvanisé. Mesures en pouces et type à positionnement externe.

Spécifications techniques

  • Système de mesurePouce
  • MatériauAcier zingué
  • Pour profondeur de rainure 0.2031 in
  • Finition Acier zingué

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande