!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,TLE/9,15 PO L/16 MIL ÉPAIS,VT/GR,NITRILE/COT

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,TLE/9,15 PO L/16 MIL ÉPAIS,VT/GR,NITRILE/COT

MICROFLEX

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,TLE/9,15 PO L/16 MIL ÉPAIS,VT/GR,NITRILE/COT close
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
GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,TLE/9,15 PO L/16 MIL ÉPAIS,VT/GR,NITRILE/COT

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,TLE/9,15 PO L/16 MIL ÉPAIS,VT/GR,NITRILE/COT

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.75 / PAIRE
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
  • N° article ANL58-435-9
  • N° de modèle du manufacturier 58-435-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants aux produits chimiques de taille grande/neuf sont dotés d'une coque de 16 mil pour une protection contre les dérivés d'hydrocarbures, les bases d'alcool, les solvants et les esters. Enduits de nitrile, ces gants verts et gris sont dotés d'une confortable doublure floquée en coton. Ils ont une longueur de 15 pouces et une manchette de gouttière pliable pour empêcher les liquides de couler sur l'avant-bras. Ces gants sans support ont un indice d'abrasion ANSI niveau 5.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de protection
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • CouleurVert, gris
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Longueur du gant15 po
  • Matériaux du gantCotton, nitrile
  • Taille du gant9
  • Sans latexOui
  • Sans siliconeOui
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Caractéristiques du gantDurabilité améliorée, préhension renforcée
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques, résistant aux perforations, résistant aux accrocs
  • Antistatique Oui
  • Style de manchette Manchette
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A
  • Famille de couleurs du gant Vert
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Performance du gant Manchette de protection rabattable, gant robuste à haute dextérité, technologie ANSELL GRIP
  • Épaisseur du gant 27,6 mil
  • Série AlphaTec
  • Normes ANSI Résistance à l'abrasion 5, CE 0493, Catégorie III, EN 388:2016 +A1:2018 4001A, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A AJKLOPT, EN ISO 374-5:2016, conforme REACH et FDA
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 AJKLOPT, A - Méthanol, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 99 % - O - ammoniaque, 25 % - P - Peroxyde d'hydrogène, 40 % - T - Formaldéhyde
  • Tailles de gants 9
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)