!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BUSE À HLE PRÉRÉGLÉE,RALLONGE MULTIPOSITION / BEC RIGIDE,994 LB/PO27,8 GPM,NR,ENTRÉE 1/2 PO NPT

BUSE À HLE PRÉRÉGLÉE,RALLONGE MULTIPOSITION / BEC RIGIDE,994 LB/PO27,8 GPM,NR,ENTRÉE 1/2 PO NPT

PIUSI

BUSE À HLE PRÉRÉGLÉE,RALLONGE MULTIPOSITION / BEC RIGIDE,994 LB/PO27,8 GPM,NR,ENTRÉE 1/2 PO NPT close
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
BUSE À HLE PRÉRÉGLÉE,RALLONGE MULTIPOSITION / BEC RIGIDE,994 LB/PO27,8 GPM,NR,ENTRÉE 1/2 PO NPT

BUSE À HLE PRÉRÉGLÉE,RALLONGE MULTIPOSITION / BEC RIGIDE,994 LB/PO27,8 GPM,NR,ENTRÉE 1/2 PO NPT

PIUSI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,493.92 / CHAQUE
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
  • N° article PIUF0068600C
  • N° de modèle du manufacturier F0068600D
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141731
  • PAGE DU CATALOGUE # 1529
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Informations sur le produit

Cette buse à huile préréglée comprend une extension multi-positions, une buse à bec rigide et une gâchette noire. Il a un cadran numérique à quatre chiffres avec une graduation de 0,001 unité, une pression de fonctionnement de 994 lb/po2et un débit de 7,8 gallons ou 1,04 à 31,2 quarts par minute.

Spécifications techniques

  • ArticleGicleur d'huile
  • Type de raccord de becNPT
  • Couleur primaireGris
  • Opération de la buse Manuelle
  • À utiliser avec Huile
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)