!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BUSE D'HLE,HAUT DÉBIT,RALLONGE RIGIDE / BEC,994 LB/PO215 L/MN,ARGENT,ENTRÉE 3/4 PO NPT

BUSE D'HLE,HAUT DÉBIT,RALLONGE RIGIDE / BEC,994 LB/PO215 L/MN,ARGENT,ENTRÉE 3/4 PO NPT

PIUSI

BUSE D'HLE,HAUT DÉBIT,RALLONGE RIGIDE / BEC,994 LB/PO215 L/MN,ARGENT,ENTRÉE 3/4 PO NPT close
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
BUSE D'HLE,HAUT DÉBIT,RALLONGE RIGIDE / BEC,994 LB/PO215 L/MN,ARGENT,ENTRÉE 3/4 PO NPT

BUSE D'HLE,HAUT DÉBIT,RALLONGE RIGIDE / BEC,994 LB/PO215 L/MN,ARGENT,ENTRÉE 3/4 PO NPT

PIUSI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,230.66 / CHAQUE
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
  • N° article PIUF00974030
  • N° de modèle du manufacturier F00974030
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141731
  • PAGE DU CATALOGUE # 1529
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Informations sur le produit

Cette buse à huile à haut débit comprend une extension rigide, une buse à bec rigide et une gâchette argentée. Il a un cadran numérique à cinq chiffres avec une graduation de 0,001 unité, une pression de fonctionnement de 994 lb/po2et un débit de 15 gallons ou de six à 60 pintes par minute.

Spécifications techniques

  • ArticleGicleur d'huile
  • Type de raccord de becNPT
  • Couleur primaireNoir
  • Opération de la buse Manuelle
  • À utiliser avec Huile
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)