!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NOTICE SIGN, REFLECTIVE SHEETING, ADHESIVE MOUNT, 10 X 14IN NOMINAL SIGN SIZE, SAFETY GLASSES REQUIRED BEYOND THIS POINT

NOTICE SIGN, REFLECTIVE SHEETING, ADHESIVE MOUNT, 10 X 14IN NOMINAL SIGN SIZE, SAFETY GLASSES REQUIRED BEYOND THIS POINT

LYLE

NOTICE SIGN, REFLECTIVE SHEETING, ADHESIVE MOUNT, 10 X 14IN NOMINAL SIGN SIZE, SAFETY GLASSES REQUIRED BEYOND THIS POINT close
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
NOTICE SIGN, REFLECTIVE SHEETING, ADHESIVE MOUNT, 10 X 14IN NOMINAL SIGN SIZE, SAFETY GLASSES REQUIRED BEYOND THIS POINT

NOTICE SIGN, REFLECTIVE SHEETING, ADHESIVE MOUNT, 10 X 14IN NOMINAL SIGN SIZE, SAFETY GLASSES REQUIRED BEYOND THIS POINT

LYLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.48 / each
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
  • N° article WWG34JW70
  • N° de modèle du manufacturier U5-1500-RD_14X10
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ItemNotice Sign
  • ADA CompliantNot ADA Compliant
  • Adhesive TypeAcrylic
  • ANSI StandardsANSI Z53.1-1967
  • Average Outdoor Durability1 to 2 yr
  • Corrosion ResistantNot Corrosion-Resistant
  • Glow-in-the-DarkNot Glow In The Dark
  • Height10 in
  • Indoor/Outdoor UsageIndoor Only
  • Maximum Service Temperature130 Degrees F
  • Maximum Viewing Distance - Unfavorable Conditions3 ft
  • Minimum Application Temperature65 Degrees F
  • Mirror PrintNot Mirror Print
  • Outdoor Life Expectancy1 to 2 yr
  • Printed LanguageEnglish
  • Protective CoatingClear Film Laminate
  • Sign Background ColourWhite
  • Sign HeaderNotice
  • Sign Header StyleText
  • Sign LegendSafety Glasses Required Beyond This Point
  • Sign Legend StyleText
  • Sign MaterialReflective Sheeting
  • Sign Mounting LocationWall
  • Sign ShapeHorizontal Rectangle
  • StandardsANSI Z53.1-1967, OSHA 1910.145
  • UV ResistantUV-Resistant
  • Write on SurfaceNo Write-On Surface
  • Abrasion Resistant Not Abrasion-Resistant
  • Adhesive Style Permanent
  • ANSI 969 Compliant Not ANSI 969 Compliant
  • Anti-Slip Surface No Anti-Slip Surface
  • Chemical Resistant Not Chemical-Resistant
  • Depth 1/25 in
  • Graffiti Resistant Graffiti-Resistant
  • Includes Mounting Hardware Mounting Hardware Not Included
  • Material Properties Flexible
  • Maximum Viewing Distance - Favorable Conditions 15 ft
  • Metal Detectable Not Metal Detectable
  • Minimum Service Temperature -40 Degrees F
  • Number of Printed Sides 1
  • Package Quantity 1
  • Product Type Notice Sign
  • Retroreflective Grade Engineer Grade
  • Sign Format Traditional OSHA
  • Sign Header Background Colour Blue
  • Sign Header Text Colour White
  • Sign Legend Background Colour White
  • Sign Legend Text Colour Black
  • Sign Material Group Reflective Sheeting
  • Sign Mounting Style Adhesive
  • Sign Topic Eye Protection
  • Thickness 0.004 in
  • Width 14 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche