!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANN AVERT,VINYLE ADHES RFL,LA14POXH10PO

PANN AVERT,VINYLE ADHES RFL,LA14POXH10PO

LYLE

PANN AVERT,VINYLE ADHES RFL,LA14POXH10PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PANN AVERT,VINYLE ADHES RFL,LA14POXH10PO

PANN AVERT,VINYLE ADHES RFL,LA14POXH10PO

LYLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.96 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GUS34JK36
  • N° de modèle du manufacturier U5-1131-RD_14X10
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121718
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau d'avertissement
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Type d'adhésifAcrylique
  • Durabilité extérieure moyenne1 à 2 ans
  • Profondeur1/25 po
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Propriétés du panneauFlexible
  • Distance maximale d'observation - conditions favorables15 pi
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Température minimale de service-40 degrés F
  • Espérance de vie à l'extérieur1 à 2 ans
  • Revêtement protecteurFilm stratifié transparent
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigneBlanc
  • En-tête du panneauNotice
  • Style d'en-tête du panneauTexte
  • Légende sur le panneauDo Not Enter Authorized Personnel Only
  • Style de légende du panneauTexte
  • Matériau de panneauPellicule réfléchissante
  • Lieu de montage du panneauMur
  • Forme du panneauRectangle horizontal
  • NormesANSI Z53.1-1967, OSHA 1910.145
  • Résistance aux rayons UVRésistant aux UV
  • Résistance à l'abrasion Non
  • Style d'adhésif Permanent
  • Normes ANSI ANSI Z53.1-1967
  • Résistance à la corrosion Non résistant à la corrosion
  • Hauteur 10 po
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • Température maximale de service 130 degrés F
  • Distance maximale d'observation - conditions défavorables 3 pi
  • Température minimale d'application 65 degrés F
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Langue imprimée Anglais
  • Classe de rétroréfléchissement Ingénierie
  • Format du panneau Format traditionel OSHA
  • Couleur de fond de l'en-tête Bleu
  • Couleur du texte de l'en-tête Blanc
  • Couleur de fond de la légende Blanc
  • Couleur de la légende de l'enseigne Noir
  • Groupe de matériaux - panneau Pellicule réfléchissante
  • Style de fixation du panneau Adhésif
  • Sujet du panneau Personnel autorisé et restriction d'accès
  • Épaisseur 0,001 po
  • Largeur 14 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande