!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANN AVERT,ALUM RECYCL REFL,LA14POXH10PO

PANN AVERT,ALUM RECYCL REFL,LA14POXH10PO

LYLE

PANN AVERT,ALUM RECYCL REFL,LA14POXH10PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PANN AVERT,ALUM RECYCL REFL,LA14POXH10PO

PANN AVERT,ALUM RECYCL REFL,LA14POXH10PO

LYLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.95 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GUS34JW13
  • N° de modèle du manufacturier U5-1485-RA_14X10
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121718
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.54 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau d'avertissement
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Durabilité extérieure moyenne3 à 5 ans
  • Profondeur1/25 po
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Propriétés du panneauRigide
  • Distance maximale d'observation - conditions favorables40 pi
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Nb de côtés imprimés1
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementIngénierie
  • Format du panneauFormat traditionel OSHA
  • Couleur de fond de l'en-têteBleu
  • Couleur du texte de l'en-têteBlanc
  • Couleur de fond de la légendeBlanc
  • Couleur de la légende de l'enseigneNoir
  • Groupe de matériaux - panneauMétal
  • Style de fixation du panneauTrous de fixation
  • Sujet du panneauPersonnel autorisé et restriction d'accès
  • Épaisseur0,040 po
  • Largeur14 po
  • Résistance à l'abrasion Non
  • Normes ANSI ANSI Z53.1-1967
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Hauteur 10 po
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • Température maximale de service 170 degrés F
  • Distance maximale d'observation - conditions défavorables 6 pi
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Espérance de vie à l'extérieur 3 à 5 ans
  • Revêtement protecteur Film stratifié transparent
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Blanc
  • En-tête du panneau Notice
  • Style d'en-tête du panneau Texte
  • Légende sur le panneau Restricted Area Authorized Personnel Only
  • Style de légende du panneau Texte
  • Matériau de panneau Aluminium
  • Lieu de montage du panneau Mur
  • Forme du panneau Rectangle horizontal
  • Normes ANSI Z53.1-1967, OSHA 1910.145
  • Résistance aux rayons UV Résistant aux UV
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 30 % de contenu recyclé post-consommation

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande