!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAILLET ANTI-ETINCELANT

MAILLET ANTI-ETINCELANT

AMPCO

MAILLET ANTI-ETINCELANT close
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
MAILLET ANTI-ETINCELANT

MAILLET ANTI-ETINCELANT

AMPCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 574,20 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 2 296,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article APOM3FG
  • N° de modèle du manufacturier M-3FG
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111704
  • PAGE DU CATALOGUE # 386
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMallet anti étincelle
  • Matériau de manche/poignéeFibre de verre avec du caoutchouc
  • Poids de tête96 oz
  • Longueur hors tout15 po
  • Couleur de manche/poignéeNoir/jaune
  • NormesHomologué FM, OSHA, NFPA, MSHA, fédéral, GSA, Militaire, DOE, ASTM A342
  • Anti-étincelle Anti-étincelle
  • Matériau de tête Bronze aluminium nickel haute résistance
  • Diamètre de face 2-1/4"
  • Caractéristiques Marteau anti étincelle, non magnétique, résistant à la corrosion avec manche en fibre de verre
  • Longueur de tête 5"