!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAILLET ANTI-ETINCELANT

MAILLET ANTI-ETINCELANT

AMPCO

MAILLET ANTI-ETINCELANT close
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
MAILLET ANTI-ETINCELANT

MAILLET ANTI-ETINCELANT

AMPCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 224,22 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 1 121,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 5 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article APOM1FG
  • N° de modèle du manufacturier M-1FG
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111704
  • PAGE DU CATALOGUE # 386
  • Poids à l’expédition 2.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMaillet anti-étincelles
  • Matériau de manche/poignéeFibre de verre avec du caoutchouc
  • Diamètre de face1-1/2"
  • Longueur hors tout14 po
  • CaractéristiquesMarteau anti étincelle, non magnétique, résistant à la corrosion avec manche en fibre de verre
  • Couleur de têteNaturel
  • Matériau de tête Bronze aluminium nickel haute résistance
  • Poids de tête 32 oz.
  • Longueur de tête 3"
  • Anti-étincelle Anti-étincelle
  • Couleur de manche/poignée Noir/jaune
  • Normes Homologué FM, OSHA, NFPA, MSHA, fédéral, GSA, Militaire, DOE, ASTM A342