!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PNÇ,DÉMTG RAPIDE,6 000 TR/MIN,VT,7 PO,FIBR DE CARBURE DE SILICONE

DISQUE DE PNÇ,DÉMTG RAPIDE,6 000 TR/MIN,VT,7 PO,FIBR DE CARBURE DE SILICONE

SCOTCH-BRITE

DISQUE DE PNÇ,DÉMTG RAPIDE,6 000 TR/MIN,VT,7 PO,FIBR DE CARBURE DE SILICONE close
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
DISQUE DE PNÇ,DÉMTG RAPIDE,6 000 TR/MIN,VT,7 PO,FIBR DE CARBURE DE SILICONE

DISQUE DE PNÇ,DÉMTG RAPIDE,6 000 TR/MIN,VT,7 PO,FIBR DE CARBURE DE SILICONE

SCOTCH-BRITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 38,65 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 193,25 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMSB21039
  • N° de modèle du manufacturier SB21039
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.331 lb

Informations sur le produit

Enlevez rapidement la rouille, la peinture et les revêtements du métal avec ce disque de ponçage en fibre à revêtement abrasif très grossier. Il est mauve et mesure 7 po sans trou de montage. Ce disque en fibre non tissée a un grain abrasif de carbure de silicium, permet un régime maximum de 6 000 tr/min et a une conception sans vide.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque en fibre
  • Type d'abrasifNon-tissé
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Couleur Vert