!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PNÇ,T27,DÉMTG RAPIDE,13 300 TR/MIN,MAUVE,4 1/2 PO,FIBR DE CARBURE DE SILICONE

DISQUE DE PNÇ,T27,DÉMTG RAPIDE,13 300 TR/MIN,MAUVE,4 1/2 PO,FIBR DE CARBURE DE SILICONE

SCOTCH-BRITE

DISQUE DE PNÇ,T27,DÉMTG RAPIDE,13 300 TR/MIN,MAUVE,4 1/2 PO,FIBR DE CARBURE DE SILICONE close
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
DISQUE DE PNÇ,T27,DÉMTG RAPIDE,13 300 TR/MIN,MAUVE,4 1/2 PO,FIBR DE CARBURE DE SILICONE

DISQUE DE PNÇ,T27,DÉMTG RAPIDE,13 300 TR/MIN,MAUVE,4 1/2 PO,FIBR DE CARBURE DE SILICONE

SCOTCH-BRITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.37 / CHAQUE
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
  • N° article MMMSB05574
  • N° de modèle du manufacturier SB05574
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.268 lb

Informations sur le produit

Ce rouleau continu de ruban adhésif a une épaisseur de huit mil, un adhésif en caoutchouc et une résistance à la traction de 24 lb par pouce. Ce ruban adhésif noir mesure 60 mètres x 48 millimètres x 1/64 de pouce de diamètre.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque en fibre
  • Type d'abrasifNon-tissé
  • Matériau abrasif Carbure de silicium
  • Couleur Mauve