!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MARTEAU S/ETINCELLES, JAUNE/NOIR, 4 LB

MARTEAU S/ETINCELLES, JAUNE/NOIR, 4 LB

KLEIN TOOLS

MARTEAU S/ETINCELLES, JAUNE/NOIR, 4 LB close
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
MARTEAU S/ETINCELLES, JAUNE/NOIR, 4 LB

MARTEAU S/ETINCELLES, JAUNE/NOIR, 4 LB

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $268.96 / CHAQUE
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
  • N° article KLN81904
  • N° de modèle du manufacturier 819-04
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMarteau technique anti-étincelles
  • Anti-étincelleAnti-étincelle
  • Matériau de têteLaiton
  • Diamètre de face1-3/4 po
  • Longueur de manche/poignée14 po
  • Forme de la faceRonde
  • Fixable sur longeNon
  • Matériau de la faceLaiton
  • Matériau de priseCaoutchouc thermoplastique
  • Longueur de tête3-3/4 po
  • Type de marteau Marteau anti-étincelles
  • Matériau de manche/poignée Fibre de verre
  • Poids de tête 4 lb
  • Longueur hors tout 16 po
  • Style serrage (po) Texturé
  • Marteau à percussion Non
  • Manche/poignée remplaçable Non
  • Caractéristiques Le protecteur intégré absorbe les chocs et les vibrations en cas de surcharge, ne contient pas de béryllium, la tête est solidement époxiée pour empêcher le détachement, la large bande à la base empêche la perte de la prise
  • Couleur de manche/poignée Noir/jaune
  • Non marquant(e) Oui