!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CABLE CHAUFFANT NON REGULE, 400 PI

CABLE CHAUFFANT NON REGULE, 400 PI

APPROVED VENDOR

CABLE CHAUFFANT NON REGULE, 400 PI close
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
CABLE CHAUFFANT NON REGULE, 400 PI

CABLE CHAUFFANT NON REGULE, 400 PI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $624.29 / CHAQUE
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
  • N° article GGE6MJY1
  • N° de modèle du manufacturier 6MJY1
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCâble chauffant non réglementé
  • Longueur de câble400 pi
  • Configuration de fiche NEMACâblé
  • Tension (V)120
  • Puissance (W) par câble à 40F1,200 W
  • Ampères par pied à 40F0.025 A
  • Matériau de câbleCuivre
  • Longueur de circuit max.300 pi
  • Temp. de service min.40 Degrees F
  • Largeur hors tout1/8 po
  • À utiliser avecThermostat
  • NormescULus
  • Type de câble Sans réglementation
  • Pour une utilisation extérieure Intérieur seulement
  • Puissance (W) par pied à 40F 3 W
  • Comprend Câble seulement
  • Ampères par câble à 40F 10 A
  • Matériel d'enveloppe de câble PVC
  • Fréquence 60 Hz
  • Température de service max. 221 Degrees F
  • Nb de conducteurs 2
  • Phases 1
  • Couleur Noir
  • Puissance en watt 1 200 W