!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEIGNE INTERDICTION FUMER,14X10 PO,ANG

ENSEIGNE INTERDICTION FUMER,14X10 PO,ANG

LYLE

ENSEIGNE INTERDICTION FUMER,14X10 PO,ANG close
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
ENSEIGNE INTERDICTION FUMER,14X10 PO,ANG

ENSEIGNE INTERDICTION FUMER,14X10 PO,ANG

LYLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.52 / CHAQUE
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
  • N° article WWG24WT88
  • N° de modèle du manufacturier U1-1017-RD_10X14
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121718
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau d'interdiction de fumer
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Type d'adhésifAcrylique
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • Hauteur14 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur seulement
  • ID du pictogramme de la légendePFXG-02
  • Température maximale de service130 degrés F
  • Distance maximale d'observation - conditions défavorables6 pi
  • Température minimale d'application65 degrés F
  • Modèle de montagePas de trous de fixation
  • Espérance de vie à l'extérieur1 à 2 ans
  • Revêtement protecteurFilm stratifié transparent
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigneBlanc
  • En-tête du panneauSans en-tête
  • Couleur de fond de la légendeBlanc
  • Couleur de la légende de l'enseigneNoir
  • Groupe de matériaux - panneauPellicule réfléchissante
  • Style de fixation du panneauAdhésif
  • Sujet du panneauInterdiction de fumer
  • Épaisseur0,001 po
  • Largeur10 po
  • Résistance à l'abrasion Non
  • Style d'adhésif Permanent
  • Durabilité extérieure moyenne 1 à 2 ans
  • Profondeur 1/25 po
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Description du pictogramme de la légende Interdiction de fumer
  • Propriétés du panneau Flexible
  • Distance maximale d'observation - conditions favorables 40 pi
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Langue imprimée Anglais
  • Classe de rétroréfléchissement Ingénierie
  • Format du panneau Autre format
  • Légende sur le panneau No Smoking
  • Style de légende du panneau Symbole et texte
  • Matériau de panneau Pellicule réfléchissante
  • Lieu de montage du panneau Mur
  • Forme du panneau Rectangle vertical
  • Normes OSHA 1910.145
  • Résistance aux rayons UV Résistant aux UV