!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEIGNE INTRDCTN FUMR,14PO,TXT ET SYMBL

ENSEIGNE INTRDCTN FUMR,14PO,TXT ET SYMBL

LYLE

ENSEIGNE INTRDCTN FUMR,14PO,TXT ET SYMBL close
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
ENSEIGNE INTRDCTN FUMR,14PO,TXT ET SYMBL

ENSEIGNE INTRDCTN FUMR,14PO,TXT ET SYMBL

LYLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.48 / CHAQUE
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
  • N° article WWG48WN82
  • N° de modèle du manufacturier LCU4-0136-RD_14X10
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau d'interdiction de fumer
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Type d'adhésifAcrylique
  • Durabilité extérieure moyenne1 à 2 ans
  • Profondeur1/250 po
  • ID du pictogramme d'en-têtePPIC-51
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur seulement
  • ID du pictogramme de la légendePFXG-56
  • Température maximale de service130 degrés F
  • Distance maximale d'observation - conditions défavorables6 pi
  • Température minimale d'application65 degrés F
  • Modèle de montagePas de trous de fixation
  • Réglementations OSHAOSHA 29 CFR 1910.145
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementIngénierie
  • Format du panneauFormat ANSI/OSHA
  • Couleur de fond de l'en-têteRouge
  • Légende sur le panneauNo Smoking, No Open Flames, No Sparks.
  • Style de légende du panneauSymbole et texte
  • Matériau de panneauPellicule réfléchissante
  • Lieu de montage du panneauMur
  • Forme du panneauRectangle horizontal
  • NormesANSI Z535-2006, OSHA 1910.145
  • Résistance aux rayons UVRésistant aux UV
  • Résistance à l'abrasion Non
  • Style d'adhésif Permanent
  • Normes ANSI ANSI Z53.1-1967, ANSI Z535-2006
  • Résistance à la corrosion Non résistant à la corrosion
  • Description du pictogramme d'en-tête Triangle avec un point d'exclamation à l'intérieur: espace négatif rempli en jaune avec une bordure noire
  • Hauteur 10 po
  • Description du pictogramme de la légende Feu, allumette
  • Propriétés du panneau Flexible
  • Distance maximale d'observation - conditions favorables 40 pi
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Espérance de vie à l'extérieur 1 à 2 ans
  • Revêtement protecteur Film stratifié transparent
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Blanc
  • En-tête du panneau Danger
  • Couleur du texte de l'en-tête Blanc
  • Couleur de fond de la légende Blanc
  • Couleur de la légende de l'enseigne Noir
  • Groupe de matériaux - panneau Pellicule réfléchissante
  • Style de fixation du panneau Adhésif
  • Sujet du panneau Interdiction de fumer
  • Épaisseur 0,001 po
  • Largeur 14 po