!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRAFFIC SIGN, 10 IN X 7 IN NOMINAL SIGN SIZE, POLYETHYLENE, 0.055 IN, NOT RETROREFLECTIVE, NO PARKING

TRAFFIC SIGN, 10 IN X 7 IN NOMINAL SIGN SIZE, POLYETHYLENE, 0.055 IN, NOT RETROREFLECTIVE, NO PARKING

CONDOR

TRAFFIC SIGN, 10 IN X 7 IN NOMINAL SIGN SIZE, POLYETHYLENE, 0.055 IN, NOT RETROREFLECTIVE, NO PARKING close
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
TRAFFIC SIGN, 10 IN X 7 IN NOMINAL SIGN SIZE, POLYETHYLENE, 0.055 IN, NOT RETROREFLECTIVE, NO PARKING

TRAFFIC SIGN, 10 IN X 7 IN NOMINAL SIGN SIZE, POLYETHYLENE, 0.055 IN, NOT RETROREFLECTIVE, NO PARKING

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.55 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG477X70
  • N° de modèle du manufacturier 477X70
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Spécifications techniques

  • ItemNo Parking Sign
  • Sign Mounting StyleMounting Holes
  • ADA CompliantNot ADA Compliant
  • MUTCD Compliant SignNot MUTCD Compliant
  • Sign HeaderNo Header
  • Sign Legend Text ColourBlack, Red
  • Sign ShapeVertical Rectangle
  • Indoor/Outdoor UsageOutdoor
  • Number of Printed Sides1
  • Height10 in
  • Includes Cross-BracesNo
  • Mounting Hole Dia.0.375 in
  • Sign Mounting Hardware IncludedSign Mounting Hardware Not Included
  • UV ResistantUV Resistant
  • Sign Material Polyethylene
  • Thickness 0.055 in
  • Retroreflective Grade Not Retroreflective
  • Sign Legend No Parking
  • Printed Language Anglais
  • Sign Background Colour White
  • Sign Material Group Rigid Plastic
  • Protective Coating Clear Liquid Laminate
  • Average Outdoor Durability 1 to 3 yr
  • Holes on 1 in. Centers No Holes on 1 in Centres
  • Material Properties Roll Up
  • Sign Legend Style Symbol, Text
  • Standards ANSI Z535, OSHA 29 CFR 1910.145, OSHA 29 CFR 1926.601
  • Width 7 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Environmental Attribute: Product Contains a Minimum of 50% Post-Consumer Recycled Content

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche