!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EXAMEN NITRILE, NR, P, 100/PQ

GANTS EXAMEN NITRILE, NR, P, 100/PQ

MICROFLEX

GANTS EXAMEN NITRILE, NR, P, 100/PQ close
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
GANTS EXAMEN NITRILE, NR, P, 100/PQ

GANTS EXAMEN NITRILE, NR, P, 100/PQ

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,00 $ / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 190,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL93732S
  • N° de modèle du manufacturier 93-732
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.84 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants d'examen en nitrile
  • CouleurNoir
  • Épaisseur du poignet2,4 mil
  • Méthode de double gantageIntérieur/extérieur
  • Sans latexOui
  • MatériauNitrile
  • Épaisseur de la paume2,8 mil
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Produits chimiques testés EN ISO 374K - Hydroxyde de sodium 40 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Classe ISOAucune classification
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - numérique7
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1,5
  • Style de manchette Perlée
  • Type de gant jetable Qualité alimentaire, qualité médicale
  • Épaisseur des doigts 4,3 mil
  • Longueur 9 1/2 po
  • Type de gant médical Examen
  • Poudre Sans poudre
  • Normes ASTM D6319, Catégorie III, CE 0493, EC 2023/2006, EN 16523-1, EN 421, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B EN ISO 374-5, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved (approuvé pour contact alimentaire), ISO 13485, ISO 18889, ISO 9001, US QSR/FDA 510 (k) Medical Examination Grade (qualité pour examen médical)
  • Texture Lisse
  • Classe de salle blanche 209E (norme américaine) Aucune classification
  • Série 93-732
  • Taille - alphabétique P
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)