!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ALIMENT,MANCH À GANTELET,PGN DIAMANT SURÉLEVÉ,TLE TTG/11,13 PO L/11 MIL ÉPAIS,BL,NITR

GANTS ALIMENT,MANCH À GANTELET,PGN DIAMANT SURÉLEVÉ,TLE TTG/11,13 PO L/11 MIL ÉPAIS,BL,NITR

MICROFLEX

GANTS ALIMENT,MANCH À GANTELET,PGN DIAMANT SURÉLEVÉ,TLE TTG/11,13 PO L/11 MIL ÉPAIS,BL,NITR close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
GANTS ALIMENT,MANCH À GANTELET,PGN DIAMANT SURÉLEVÉ,TLE TTG/11,13 PO L/11 MIL ÉPAIS,BL,NITR

GANTS ALIMENT,MANCH À GANTELET,PGN DIAMANT SURÉLEVÉ,TLE TTG/11,13 PO L/11 MIL ÉPAIS,BL,NITR

MICROFLEX

Prix en liquidation :
$0.76 / PAIRE

Votre prix : 3,04 $ / PAIRE
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
  • N° article ANL37-510-11
  • N° de modèle du manufacturier 37-510-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # 870
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

Ces gants réutilisables en nitrile de très TTG/11 sont conçus spécifiquement pour la transformation et la manipulation des aliments. Ces gants bleus sans support ont une manchette de type gantelet et une finition en diamant surélevé. Ils ont une longueur de 13 pouces et une épaisseur de 11 mil. Ces gants sont sans latex ni silicone et ont un indice d'abrasion ANSI niveau 4.

Spécifications techniques

  • ArticleGant pour la manipulation des aliments
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesFlexibilité accrue, durabilité améliorée, meilleure préhension, risques d'allergie minimisés, manipulation des aliments
  • Style de manchetteDroite
  • Classement chimique EN ISO 374TYPE B - JKL
  • Famille de couleurs du gantBleu
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Performance du gantTechnologie UltraGrip, haute performance
  • Texture du gantDiamants
  • Sans latexOui
  • Sans siliconeOui
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Caractéristiques du gantFlexibilité accrue, durabilité améliorée, meilleure préhension, risques d'allergie minimisés, conformité à la manipulation des denrées alimentaires
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant à l'abrasion
  • Antistatique Non testé
  • Couleur Bleu
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Construction du gant Finition en diamant surélevé, excellente prise en main dans des conditions humides ou graisseuses, la formulation en nitrile assure la flexibilité et la dextérité
  • Longueur du gant 12 4/5 po
  • Matériaux du gant Nitrile
  • Taille du gant 11
  • Épaisseur du gant 11 mil
  • Série AlphaTec
  • Normes ANSI 4, CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018 2001X, EN 421, EN ISO 374-1:2016 Type B JKL, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420:2020, conforme aux normes REACH
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 JKL - J -n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique
  • Tailles de gants 11
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)