!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MICRO-TOUCH NITRAFREE GANT, ROSE, 8,5 À 9, G, NITRILE, 3,1MIL, NON STÉRILE

MICRO-TOUCH NITRAFREE GANT, ROSE, 8,5 À 9, G, NITRILE, 3,1MIL, NON STÉRILE

NITRA-TOUCH

MICRO-TOUCH NITRAFREE GANT, ROSE, 8,5 À 9, G, NITRILE, 3,1MIL, NON STÉRILE close
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
MICRO-TOUCH NITRAFREE GANT, ROSE, 8,5 À 9, G, NITRILE, 3,1MIL, NON STÉRILE

MICRO-TOUCH NITRAFREE GANT, ROSE, 8,5 À 9, G, NITRILE, 3,1MIL, NON STÉRILE

NITRA-TOUCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.37 / BOÎTE de 100
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
  • N° article ANL6034513
  • N° de modèle du manufacturier 6034513
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Gants MICRO-TOUCH NITRAFREE roses de grande taille sont composés de nitrile. Avec manchettes standards. Les gants en nitrile ont une haute résistance aux perforations, déchirures, abrasions et une bonne résistance aux produits chimiques. Bon équilibre entre durabilité et confort.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Type de gant jetableMédical
  • CaractéristiquesLongueur de manchette standard, segmentation des produits High Touch, prévention des allergies au latex (type I) et aux produits chimiques (type IV), tactilité accrue
  • Sans latexOui
  • MatériauNitrile
  • Épaisseur de la paume3,10 mil
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureBouts des doigts
  • Classe ISOISO 9001, ISO 10993-10,2002, ISO 13485
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieOui
  • Taille - numériqueDe 8,5 à 9
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Rose
  • Méthode de double gantage Intérieur
  • Épaisseur des doigts 5,50 mil
  • Longueur 9 1/2 po
  • Type de gant médical Examen
  • Poudre Sans poudre
  • Normes ASTM D6978, ASTM D6319, catégorie III, CE 0493, EN 16523-1, EN ISO 374-1, 2016/Type C, EN ISO 374-5, 2016, EN 421, 2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420, 2020, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved (approuvé pour contact alimentaire), ISO 9001, ISO 10993-10, 2002, ISO 13485
  • Texture Texturé
  • Sans accélérateur Oui
  • Série MICRO-TOUCH NITRAFREE
  • Taille - alphabétique G
  • Contenu de latex Sans latex