!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELN,FILETE AUX DEUX BOUTS,3X12PO,CPVC

MAMELN,FILETE AUX DEUX BOUTS,3X12PO,CPVC

APPROVED VENDOR

MAMELN,FILETE AUX DEUX BOUTS,3X12PO,CPVC close
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
MAMELN,FILETE AUX DEUX BOUTS,3X12PO,CPVC

MAMELN,FILETE AUX DEUX BOUTS,3X12PO,CPVC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $217.05 / CHAQUE
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
  • N° article WWG22EY34
  • N° de modèle du manufacturier 889-120C
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142318
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.26 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • CouleurGris
  • Températures de service max.200 degrés F
  • Taille de tuyau nominale3 po
  • Longueur hors tout12 po
  • Type de raccordement côté AFileté
  • Type de filetageNPT
  • GenreMâle
  • NormesANSI/ASTM STD D1784, NSF STD61, ANNEXE G
  • Application Acides, bases, eau non potable, eau potable
  • D.I. du tuyau ondulé 2 108/125 po
  • Température minimale de service 40 degrés F
  • Diamètre extérieur 3 1/2 po
  • Catégorie Catégorie 80
  • Genre Mâle
  • Type de connexion Fileté
  • Type de filetage NPT