!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON,FILETE 2 EXTREMITES,2-1/2X10PO

MAMELON,FILETE 2 EXTREMITES,2-1/2X10PO

APPROVED VENDOR

MAMELON,FILETE 2 EXTREMITES,2-1/2X10PO close
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
MAMELON,FILETE 2 EXTREMITES,2-1/2X10PO

MAMELON,FILETE 2 EXTREMITES,2-1/2X10PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $167.29 / CHAQUE
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
  • N° article WWG22EY24
  • N° de modèle du manufacturier 888-100C
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142318
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • CouleurGris
  • D.I. du tuyau ondulé2 29/100 po
  • Déplacement/course, 1ere étage420 lb/po² à 73 Degrees F
  • Température minimale de service40 Degrees F
  • Diamètre extérieur2 3/4 po
  • CatégorieCatégorie 80
  • GenreMâle
  • Type de connexionFiletage
  • Type de filetageNPT
  • Configuration du filetageFiletage aux deux extrémités
  • Application Acides, bases, eau non potable, eau potable
  • Compatibilité des raccords Catégorie 80
  • Matériau PVC-C
  • Températures de service max. 200 Degrees F
  • Taille de tuyau nominale 2-1/2 po
  • Longueur hors tout 10 po
  • Type de raccordement côté A Filetage
  • Type de filetage NPT
  • Genre Mâle
  • Normes ANSI/ASTM D1784,NSF 61 Annexe G
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)