!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON,FILETE 2 EXTREMITES,1X2PO,PVC-C

MAMELON,FILETE 2 EXTREMITES,1X2PO,PVC-C

APPROVED VENDOR

MAMELON,FILETE 2 EXTREMITES,1X2PO,PVC-C close
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
MAMELON,FILETE 2 EXTREMITES,1X2PO,PVC-C

MAMELON,FILETE 2 EXTREMITES,1X2PO,PVC-C

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.18 / CHAQUE
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
  • N° article WWG22JZ85
  • N° de modèle du manufacturier 9861-134
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142318
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • CouleurGris
  • Écoulement par gravitéSans écoulement gravitaire
  • Nom du matériauChlorFIT
  • Températures de service max.210 Degrees F
  • Taille de tuyau nominale1 po
  • Longueur hors tout2 po
  • Type de raccordement côté AFileté
  • Type de filetageNPT
  • GenreMâle
  • NormesASTM D1784, ASTM F439, NSF 14, NSF 61
  • Application Eau non potable, eau potable
  • Compatibilité des raccords Catégorie 80
  • Matériau CPVC
  • Déplacement/course, 1ere étage 315 lb/po² à 73 Degrees F
  • Température minimale de service 32 Degrees F
  • Diamètre extérieur 1 63/200 po
  • Catégorie Catégorie 80
  • Genre Mâle
  • Type de connexion Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Configuration du filetage Fileté aux deux extrémités